設定情報
販売価格(税別)¥7,121~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】超高分子量ポリエチレン

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】超高分子量ポリエチレン (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード32500064 使用温度範囲(℃)-250~80 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 比重0.93 表面抵抗率(Ω)>1014 耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○ 厚さ公差(mm)-0~+0.6 線膨張係数2×10-4cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。
◆糸面取りとは
目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。
※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32500064
2021-11-17
用途:
製品棚作成材料として使用

幅が35mm注文で、37.5mmで納品されました。
2.5mmは誤差範囲?
作成中にサイズがおかしい事に気が付いたが
すでに遅く、穴あけ、固定してしまったので
このまま使用します。
表面にもキズがありました。
また注文予定なので宜しくお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
32500064
2021-12-09
用途:
補強材
サービス業

かなり反りが大きいがこういうもの?平面が出ていないので目的の用途に使用できそうにない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
32500064
2020-04-10
用途:
バイクの部品加工

指定した寸法にてカットされて届くので、大変助かりました。色が白色の他に黒色があるとベストでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする