設定情報
販売価格(税別)¥6,144~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 (6件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。

注文コード32500143 厚さ公差(mm)
5~12 :+0.2~+1.0
15~30:+0.3~+1.5
35~50:+0.5~+2.5
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。
◆糸面取りとは
目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。
※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32500143
2022-02-03
用途:
製品加工用
株式会社中島製作所 様

形状加工、取り付け部品として購入。 ある程度の寸法指定もでき、加工もやり良いです。入庫も遅くない対応でとても助かりました。 また購入を予定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32500143
2022-01-19
用途:
切削による部品工作

まったく問題なく使えています。ブランド品との遜色はありません。5tのものを使用しましたが、だいたい10%プラスの厚みとなっています。

対象商品:
32500143
2021-11-11
用途:
自動車整備用リフトアーム保護ベースに使用

専用補修部品が入手不可でしたので自身で加工制作、強度加工性、問題ありませんでした。今後も使用したいです。

対象商品:
32500143
2018-11-29
用途:
ワークとベース間の絶縁用途

良いです。
指定通りの寸法で表面もきれいで問題ありません。

対象商品:
32500143
2018-03-07
用途:
冶具台として使用
製造業

納期が早く、価格も安いためリピートの発注です。
サイズも自分で選択できるため、非常に満足しております。
今後も発注したいと思います。

対象商品:
32500143
2018-03-23
用途:
試作品の削りだしに使用

ヒケも無く綺麗な形ですので作業がやり易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする