スーパーメチャカルセフティシューズ

(63件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 32510441 品番 85114
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

幅広い職場で男女問わずに履ける、シンプルデザイン。
耐油性ゴム底、抗菌仕様の防臭中底、軽量SPソールに樹脂製先芯で、軽々。
衝撃吸収。
かかと部に反射材を使用。夜間も安心。

サイズ(cm)23.5 トリコロール 足幅4E 用途軽作業用 トラスコ品番752-7969 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)360(25cm) 機能耐油性ゴム底、抗菌仕様、防臭、軽量、衝撃吸収 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
工事現場内の現場巡回時
建設業・工事業

工事現場内の管理者用として購入。軽量且つ雨天時にも使用出来る安全靴を探していました。もう少し軽量だと良かったのですが・・・。

対象商品:
32510721
2023-09-04
用途:
現場作業用

足幅広めの社員が合う安全靴がなく困っていましたが、こちらは見た目でも分かるくらいしっかり幅広目でぴったりでした!またよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
32510466
2023-11-28
用途:
加工作業時

軽くてずーとこの安全靴! ただ値段がだいぶ高くなったので他にしてみようかと考え中です。

対象商品:
32510624
2022-04-14
用途:
作業時に履いて使用
株式会社イーエス・ウォーターネット 様

他の人もいろいろ違うのを履いてますが、これはデザインが良いですね。
メチャカルといっても重さ普通です。
さほどフィット感はないですが、疲れを感じないのは良いです。
前回履きつぶした感想は、しゃがむ動作が多いとつま先の曲がる部分が早く切れて来ました。仕方ないですかね。

対象商品:
32510527
2021-09-06
用途:
塗装工事
建設業・工事業

爪先が、幅広いので、足の指が痛くなりません。靴底も適度にいいので足裏が痛くなくこの靴底しか買いません。

対象商品:
32510755
2021-01-13
用途:
清掃業務
医療・福祉・介護関連業

履いた感じは軽く ひも靴に謎のマジックテープが付いているので不思議に思ってたが 紐をゆるめに履いても マジックテープで足首をしっかり固定してくれるので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
32510782
2021-05-10
用途:
製造業

値段も手ごろで、足が痛くないので気に入ってリピート購入しています。

対象商品:
32510615
2020-04-19
用途:
普段の通勤・作業用に使用
その他業種

去年 左足の子指骨折した時この安全靴見つけて今度3足目です。
滑りにくい 軽い 白以外は、私は仕事に通勤に使用出来ます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする