アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 勾配器
法勾配器
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
設定法勾配
1.0割/1:1.0、1.2割/1:1.21.5割/1:1.5、1.8割/1:1.82.0割/1:2.0水平、垂直
注文コード
32511351
品番
AL-220
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
設定法勾配
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
設定法勾配
1.0割/1:1.0、1.2割/1:1.2
1.5割/1:1.5、1.8割/1:1.8
2.0割/1:2.0
水平、垂直
フレーム
箱型フレーム
表面アルマイト処理
押出し成形材熱硬化処理
気泡管
ブロック型樹脂気泡管
垂直・勾配計気泡管:2本目盛入
水平気泡管:4本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
用途
切盛土用
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
サイズ(mm)
フレーム/450