アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 芯出しレベル
排水芯出しレベル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
管径Φ200以上用
注文コード
32511376
品番
PC-A
参考基準価格(税別)
¥9,025
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ製
センターピン収納箇所つき
センターピン紛失帽子ワイヤーつき
気泡管
ブロック型樹脂気泡管
2本目盛入以内
サイズ(mm)
24×56×220
気泡管精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
用途
ヒューム管施工に最適
仕様
管径Φ200以上用