排水芯出しレベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様管径Φ20〜200用 注文コード32511385 品番PC-EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,990
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
気泡管
ブロック型樹脂気泡管(本体一体型)
4本目盛入
クロス型気泡管
サイズ(mm)35×24×70 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 用途ヒューム管施工に最適 仕様管径Φ20〜200用 材質アクリル樹脂製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32511376
2020-06-04
用途:
ヒューム管布設
建設業・工事業

ほかの類似商品はわかりませんが、この商品は使い勝手が良くて満足しています。

対象商品:
32511376
2018-02-18
用途:
ヒューム管敷設工事
株式会社相和 様 (建設業・工事業)

とても便利です。
配管工事の芯出しに最適です。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする