アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 芯出しレベル
排水芯出しレベル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
管径Φ20〜200用
注文コード
32511394
品番
PC-ES
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
気泡管
ブロック型樹脂気泡管(本体一体型)
4本目盛入
サイズ(mm)
15×25×70
気泡管精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
用途
ヒューム管施工に最適
仕様
管径Φ20〜200用
材質
アクリル樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応