※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 手巻き用
ダイヤ ストレッチフィルム HK 15ミクロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
32573186
品番
300W×500M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
15
色
透明
紙管内径(mm)
76
種別
フィルム
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2470
粘着性
片面粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。