※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)0.30〜1.57 注文コード32573247 品番HFD-5160L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品はトルクなど3種類から選べます 他の種類を見る

高トルク精度。小型軽量、ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。低電圧のため安全で動作が安定しています。幅広いトルク範囲で使用可能。

回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)600 ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.3〜3.5 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3〜3.0 消費電力(W)48 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ 用途小ねじの締め付けに 長さ(mm)230 質量(kg)0.48 トルク(N・m)0.30〜1.57 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途SKP-32HLコントローラーが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする