※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32573256
品番
HFD-5080LF
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高トルク精度。小型軽量、ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。低電圧のため安全で動作が安定しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
(HI)2000/(LO)-
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.6〜3.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.6〜2.6
消費電力(W)
48
スタート方式
レバースタート式
付属品
ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ
用途
小ねじの締め付けに
長さ(mm)
230
質量(kg)
0.48
トルク(N・m)
0.10〜0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途SKP-32HLコントローラーが必要です