※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32573353
品番
HFA-6120PF
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.6〜3.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.6〜2.6
消費電力(W)
38
スタート方式
プッシュスタート式
付属品
ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)
用途
小ねじの締め付けに
長さ(mm)
242
質量(kg)
0.55
トルク(N・m)
0.20〜1.18
RoHS指令(10物質対応)
対応