※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32573387
品番
HFA-9450L
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4.0〜6.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
4.0〜5.0
消費電力(W)
48
スタート方式
レバースタート式
付属品
ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-1)
用途
小ねじの締め付けに
長さ(mm)
269
質量(kg)
0.7
トルク(N・m)
1.47〜4.41
RoHS指令(10物質対応)
対応