※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32573423 品番 HFB-203L
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。

回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.0〜2.3 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.0〜2.0 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 用途精密小ねじの締め付けに 付属品ビット(#0×2.0×20×40、#1×3.0×20×40)、トルク固定リング(KC-4)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)185 質量(kg)0.285 トルク(N・m)0.02〜0.34 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途SKP-32Cコントローラーが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする