キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32573441
品番
HFB-210L
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min
-1
[r.p.m])
(HI)1000/(LO)700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.6〜3.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.6〜3.0
消費電力(W)
25
スタート方式
レバースタート式
用途
小ねじの締め付けに
付属品
ビット(#1×3.0×20×40、#2×4.0×40、)、トルク固定リング(KC-4)、ドライバーコード(2m)
長さ(mm)
185
質量(kg)
0.285
トルク(N・m)
0.10〜0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途SKP-32Cコントローラーが必要です