キリウス
キリウスの 電動工具・充電工具アクセサリー
キリウスの 電源/コントローラー
キリウスの コントローラー
専用コントローラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32573502
品番
SKP-32B
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
用途
HFB-500シリーズ用コントローラー
仕様
Hi/Low 2段切替
適合機種
HFB-500シリーズ
質量(g)
250
外形寸法(mm)
145×60×35
二次側出力
DC 20/32V
入力電源
AC 100-240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応