KSL810 鉛フリーはんだ対応ステーションはんだコテ キリウス 32573667

KSL810 鉛フリーはんだ対応ステーションはんだコテ キリウス 32573667 KSL810 鉛フリーはんだ対応ステーションはんだコテ キリウス 32573667 KSL810 鉛フリーはんだ対応ステーションはんだコテ キリウス 32573667

鉛フリーはんだ対応ステーションはんだコテ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32573667 品番KSL810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無鉛はんだに対応する優れた熱回復力。コテ先だけの交換でランニングコストも低減。デジタル表示。
静電気対策商品。インテリジェントソルダリングセンサー。
温度校正用ビリューム。
KSL-810には、温度補正モード・節電機能がついています
120Wの高出力。コテ先形状などにより5つの適性モードが選択可能。スリープ、オートパワーオフ機能搭載。

質量(g)
(ステーション部)760
(コテ部)95(含コード)
全長(mm)180(コテ部) 消費電力(W)20/120max(ステーション部) 用途鉛フリーはんだに最適。 付属品本体、コテ、コテ台、クリーニングスポンジ、ミニスパナ、脱着式コントローラー 仕様(温度補正モード)A、B、C、D、N コード長さ(m)1.1(コテ部) 出力電圧(V)(ステーション部)6〜33.5 ヒーターセラミックヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ステーション部)110×145×45 温度精度無負荷時±2℃ こて先アース間抵抗(Ω)2Ω未満 リーク電圧(mV)1.8(コテ部) 入力電源AC100V 50/60Hz 制御温度(℃)250〜500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32573651
2012-01-29
用途:
試作作業と基板補修作業に使用しています。
株式会社オールテック 様

電源投入から使用可能になるまでの待機時間が非常に短いし、本体の上部にコテスタンドが取り付けられるのでコンパクトです。

使用満足度「やや不満」とした理由は“電源コード”と“こてのコード”が固い!特に電源コードは固すぎてダメです。
設置の仕方によっては本体がコードの強さにまけてしまい、移動してしまいます・・・
もっと柔らかい素材に変更すれば商品の使用感もUPするのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。

対象商品:
32573651
2011-08-12
用途:
プリント基板への部品取り付け、コネクターケーブルの制作

電源スイッチON後、短時間で設定温度に到達する。
ステーションがコンパクトで、こてスタンドと合体でき置き場所に困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする