オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 32574087 品番 HXL-13-550-BU-L
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。

呼び径(A)13 種別給水用 被覆材/ブルー 材質ポリエチレン 厚さ(mm)被覆材/5 長さ(m)50 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574087
2021-10-26
用途:
リフォームでの設備工事
リュウテック 様 (建設業・工事業)

適度にしなり、硬くもなく柔らか過ぎず良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする