WJ18型 ナット付アダプター黄銅

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32574105 品番 WJ18-1313-S
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。

呼び径(A)13 呼び径(ねじ)G1/2 適合共用 材質黄銅 形状アダプター 種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)52.5 呼び径(B)1/2 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)26 適合管架橋ポリエチレン管
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73980236
2023-10-16
用途:
エコキュート交換時の給湯給水管接続
農・林・水産業

エコキュート交換時に鋼管・銅管から架橋ポリエチレン管に変更して給湯給水管接続に使用しました。簡単・確実で水漏れも無く、部品数も少なく安価に施工できました。

対象商品:
32574105
2021-03-20
用途:
電気温水器取替工事に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

値段も普通で使い勝手も良く、大変助かってます。今後も使用したいです。

対象商品:
32574105
2018-12-10
用途:
エコキュートの給湯給水管の接続
建設業・工事業

ワンタッチで接続作業も簡単で水漏れ等もなく作業がスムーズにできて助かる

対象商品:
63620682
2018-07-22
用途:
エコキュートの架橋ポリ管継手
フォーアス沖縄 様 (建設業・工事業)

サクッと作業でききるので、時間短縮になります!
価格もメーカーから取るのと比較して1件分約2,000円節約できました。
ただ配送がもっと早ければ良いです!

対象商品:
32574105
2018-09-03
用途:
給水給湯配管
塚田工務店 様 (建設業・工事業)

オンダの品物はいつも問題なく使っています。価格も安いのでこれからも使わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする