WH型ダブルロックヘッダー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32574211 品番 WH-2005-13-S
参考基準価格(税別)¥18,260 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。
従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。
ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。

長さL(mm)260 形状マニホールド 材質CAC406C/青銅 用途給水・給湯・暖房・融雪 仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵 種類その他継手 使用温度範囲(℃)(継手)-20〜95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5] 寸法d(呼び径A)13 寸法D(Rc)3/4 分岐数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574202
2019-03-31
用途:
戸建洗面改修
製造業

ダブルロックジョイントが一体型になっているのはありがたい。
また、青銅躯体なので布基礎でも安心感がある。
あえて言うと、固定させる耳を取り付けるためにメネジを切って欲しかった。
プラにはできない安心感がだせるはずなのに、もったいない。
重量があるものなので、固定方法にもっと配慮を考えて欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする