RHH型保温材端末キャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32574306 品番RHH-C
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
厚さ(mm)約10 直径(Φmm)約60 用途RHH型 保温材用の端末キャップ 仕様仮止め用シール付です。 形状キャップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574306
2019-03-31
用途:
水回り工事
製造業

ヘッダー保温材とセットであるべきものではないのかとても疑問。
保温材が届いてこの部品がなかったことに驚きました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする