※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
MK鍛造ツギタシソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32574351
品番
M137TK
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
呼び径(A)
13×13
呼び径(B)
1/2×1/2
寸法L(mm)
22
寸法L1(mm)
10
材質
黄銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法D(Φmm)
28
寸法W(mm)
12.5
適合工具
専用工具/M136L
接続ねじ種類
PJ×Rp
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材