M137K MKツギタシソケット ミヤコ 32574473

M137K MKツギタシソケット ミヤコ 32574473
M137K MKツギタシソケット ミヤコ 32574473

MKツギタシソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)32
内容量1個注文コード32574473品番M137K
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
呼び径(A)13呼び径(B)1/2寸法L(mm)32材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3寸法L3(mm)17適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574455
2023-12-29
用途: 水洗修理

少々不安だったが、求める部品がこれしかなかったので購入。
無事使えて良かったが、もう少し詳しく寸法を記載して欲しい。
ダメなら返品覚悟で購入はしたくない

対象商品 : 32574455
2022-03-11
用途: 風呂 混合栓

10ミリはなかなか売って無いですね。多めに買っておきましょう。

対象商品 : 32574464
2015-10-07
用途: 新規の水栓
クリエイティブアソシエイツ

値段は安いですが、本当にこれで十分です。

対象商品 : 32574525
2020-04-13
用途: 水栓工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安いですが、他メーカーと全く変わりません。
また購入します。

対象商品 : 32574507
2014-10-22
用途: 水栓取付
建設業・工事業

値段が安く、他メーカと比べても全く同じで問題ないです。

対象商品 : 32574473
2014-10-03
用途: 水栓取付工事
建設業・工事業

値段も比較的安いし、品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする