MKツギタシソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32574491 品番 M137K
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 寸法L(mm)37 材質黄銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法L1(mm)25 寸法D(Φmm)28 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)12.3 寸法L3(mm)22 適合工具専用工具/M136L 接続ねじ種類PJ
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574455
2023-12-29
用途:
水洗修理

少々不安だったが、求める部品がこれしかなかったので購入。
無事使えて良かったが、もう少し詳しく寸法を記載して欲しい。
ダメなら返品覚悟で購入はしたくない

対象商品:
32574455
2022-03-11
用途:
風呂 混合栓

10ミリはなかなか売って無いですね。多めに買っておきましょう。

対象商品:
32574464
2015-10-07
用途:
新規の水栓
クリエイティブアソシエイツ 様

値段は安いですが、本当にこれで十分です。

対象商品:
32574525
2020-04-13
用途:
水栓工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安いですが、他メーカーと全く変わりません。
また購入します。

対象商品:
32574507
2014-10-22
用途:
水栓取付
建設業・工事業

値段が安く、他メーカと比べても全く同じで問題ないです。

対象商品:
32574473
2014-10-03
用途:
水栓取付工事
建設業・工事業

値段も比較的安いし、品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする