曜日別特売
CBQ2B80-15DCM-RL CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2B80) SMC 32574675

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2B80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ロックの位置(R) ロッド側
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
内容量1個注文コード32574675品番CBQ2B80-15DCM-RL
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする