曜日別特売
6.35x3/8 フレアー式片ネジエルボ 新冷媒 ノーブランド 32575496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35x3/8 フレアー式片ネジエルボ 新冷媒 ノーブランド 32575496
6.35x3/8 フレアー式片ネジエルボ 新冷媒 ノーブランド 32575496

フレアー式片ネジエルボ 新冷媒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法PT3/8
寸法D(mm)6.35
内容量1個注文コード32575496品番6.35x3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状エルボ寸法L(mm)30寸法D(mm)6.35寸法PT3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする