ワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32575681 品番-
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途FS-100U、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合 仕様SFOTアゴひも用 適合FS-100U、SS-100、SS-101、SS-830Z 寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む) タイプアゴひも
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:184191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
ヘルメットのあご紐交換

ワンタッチではないヘルメットのあご紐を交換しました。こんなものまで売っていて感謝します。近くのホームセンターでは取り寄せで現物が見れないし、そもそもなんて注文していいのかわからなかったので助かりました。

2025-08-23
用途:
ヘルメット用

夏に汗だくで取替え用に。取付け簡単で、新品は気持ちが良いです。

対象商品:
32575681
2023-06-08
用途:
軽作業用
エニアリ 様 (建設業・工事業)

ベルトが柔らかく顎当たりが良いので汗をかいていても気にならない!

対象商品:
32575681
2022-08-12
用途:
作業時
建設業・工事業

送料無料期間中でしたので、一点だけの購入でしたが利用しました。安くて早く届くので良いと思います。

対象商品:
32575681
2021-04-07
用途:
工事作業、工事点検作業
森田建設株式会社 様

どのメーカー・タイプにも応用でき、安価で交換し易く大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
32575681
2021-03-14
用途:
工場作業
福原 様 (建設業・工事業)

ヘルメットの紐に染み込んだ臭いは洗ってもなかなか取れなくて この部分だけでも交換したら快適になりました。何か月かに一回は交換しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32575681
2020-07-09
用途:
ヘルメット交換用

今あるヘルメットにぴったり合いました。取付も簡単でした。

対象商品:
32575681
2019-05-23
用途:
ヘルメットのあごひもの交換

モノタロウのヘルメットに純正品があって助かった。汚れても交換できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
小となっていますが長さはどのくらいですか。
通常のヘルメットのアゴ紐より短いのでしょうか。
回答:
長さは、付属のバックルで約12p〜30p程度に調整が可能です。
通常サイズの方であれば、適合するかと思います。
あごヒモ(小)の小は接合するアタッチメントが小さめの意味になります。
2023-12-07
質問:
アゴ紐の根元(ヘルメットのフレームに止めてある部分)からの交換は出来ないのでしょうか。
回答:
【ヘルメットのフレームに止めてある部分】につきまして、取り扱いがございません。
2023-12-07

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする