マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの スクリュドライバ
ロールビス用スクリュードライバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32575715
品番
6841R
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)
4
ねじ長さ(mm)
25〜41
連結数
100本(1連)
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
10
カーボンブラシ呼び番号
408
周波数(Hz)
50/60
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック
質量(kg)
1.9
長さ(mm)
333
幅(mm)
83
高さ(mm)
247