61031 キムタオル ホワイト 日本製紙クレシア 32575803 61031 キムタオル ホワイト 日本製紙クレシア 32575803 61031 キムタオル ホワイト 日本製紙クレシア 32575803 61031 キムタオル ホワイト 日本製紙クレシア 32575803

キムタオル ホワイト

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(50枚) 注文コード 32575803 品番 61031
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

4枚重ねで、吸収力のある紙ウエス
ピンエンボス加工 接着剤不要使用
食品衛生試験実施済み RoHS指令適合

ホワイト 仕様4枚重ね 材質パルプ タイプ4つ折り 1枚の寸法(mm)380×330 用途機械のメンテナンス作業に カウンター拭きに 加工製造工場、印刷工場、食品工場等 質量(kg)0.5 規格RoHS指令 シリーズキムタオル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
ちょっと気を遣うものを拭くために

ちょっと気を遣うものを磨いたり、拭いたりに使ってます。
毛羽立ったりしないので、良い感じに使えます。

対象商品:
35335239
2023-07-31
用途:
製造作業後の清掃時

値段が高めですが、とにかく丈夫で破れにくいため清掃には適しているため購入しています。清掃する場所によっては半分にカットして使用していますが問題なく使えています。

対象商品:
53119089
2023-07-26
用途:
乗用車・バイクのメンテに使用
建設業・工事業

使用感については満足している。
使用する機会が多数あるので、価格をなるべく低くしてほしい。

対象商品:
35335239
2022-09-21
用途:
キッチンシンクの水分ふき取り
その他業種

水分の吸収力が良く、キッチンシンクの汚れも綺麗に拭き取れる。手に残る水分も吸収してくれるし、便利で使いやすい。

対象商品:
35335239
2021-08-28
用途:
作業時の拭き取りに

消耗品なので価格で選んでましたが、安いものはすくに破けたりけば立ったりして一回に何枚も使うことになるので結局キムタオルに戻りました。
交換のストレスが減り満足ですがやはりもう少し安いとありがたいです。

対象商品:
35335239
2021-10-28
用途:
印刷工場の清掃作業時
株式会社巧芸社 様 (製造業)

厚みがあり、破れにくくホコリや繊維が出にくい為、食品関係の印刷工場に適していると思います。

対象商品:
35335239
2021-08-04
用途:
印刷作業と清掃作業時
株式会社巧芸社 様 (製造業)

安価品と比較して、生地が強い為、破れにくい
またホコリが出にくいので印刷作業環境に良いと思います。

対象商品:
32575803
2021-03-27
用途:
食器洗浄後
医療法人川島会 様 (医療・福祉・介護関連業)

陶磁器、木製を問わず、水分のふき取り能力が高く、とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする