コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32576476 品番 CHC-114H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,147
販売価格(税別)
1,043

耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!

文字内容作業中 材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン) 用途コーンカバーに被せて 適合70cmコーン専用 厚さ(mm)0.4 質量(g)140 取付方式カラーコーン取付 寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5 使用期間(年)約2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
一般の道路での工事
電気・ガス・熱供給・水道業

紙を挟み込むタイプを使用していましたが、カラーコーンを重ねるときに不便でした。今回購入した商品は、関係なく回収できるので、少し楽です。

2025-08-25
用途:
イベントでの住宅街無断駐車対策に使用
日盛ビル管理株式会社 様 (サービス業)

設置はこれからなのですが、見た目がとてもはっきりしていてわかりやすいかと思います。実際、設置し効果があること期待してます。

対象商品:
32576442
2025-03-07
用途:
私有地の無断駐車防止
サービス業

物自体も丈夫そうで、それなりに長い期間使用する事が出来そう。

対象商品:
32576442
2024-03-05
用途:
無断駐車対策
医療・福祉・介護関連業

コーンが太くてサイズと合わず、切って両面テープで加工し直して使用してます。初心者なんで良くわからなくて、「今日中に注文すればコーンと一緒なので送料無料」との宣伝につられてあわてて買ってしまいました。今は何とか使用しています。「駐車ご遠慮下さい」という柔らかい表現は気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
32576476
2023-10-21
用途:
作業エリアの区画に

初めて購入しました。今まではプリンターで印刷してラミネートして掲示していたのでかなり手間でした

使用してみて気に入り、早速リピート購入

保管時に嵩張らないのが良いです

対象商品:
32576442
2021-06-28
用途:
店舗前の迷惑駐停車防止
モリカワ 様 (サービス業)

複数枚購入し、三角ポールを均等に並べ、本カバー設置。視覚的な抑止力あり、迷惑駐停車がぐっと減りました。約2年の耐久性あるが、取り替え時もリピート購入したい商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32576467
2019-01-15
用途:
目立って、良い感じです。

かなり目立っので、効果を発揮しています、次回も同じシリーズを購入します。

対象商品:
32576442
2017-10-18
用途:
玄関前の駐車禁止スペースに設置
医療・福祉・介護関連業

もともと三角コーンを立てていたが、避けて駐車する例もあり、これを被せてから効果を上げている。買い増し考えてもいいが、複数枚セット割してほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする