曜日別特売
DD-02 カラーコーン用立体表示カバー 電電広告 32576494

DD-02 カラーコーン用立体表示カバー 電電広告 32576494
DD-02 カラーコーン用立体表示カバー 電電広告 32576494

カラーコーン用立体表示カバー

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容作業中
内容量1枚注文コード32576494品番DD-02
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!
折り畳んで保管できるので、かさばりません。
最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。
吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。
街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。

用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)トラスコ品番337-8900材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.4文字内容作業中質量(g)125取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8使用期間(年)約1~3
注意
※設置環境及び脱着の頻度により劣化の進行が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32576503
2025-12-22
用途: 建物管理の立入禁止対策
不動産業

コーンバーの長さで足りないところを三角のヒレ(?)が立上りとの隙間を埋める形になってピシッと納まり満足です。

対象商品 : 32576512
2021-08-28
用途: 入口に駐輪しないように
株式会社ロータス医療・福祉・介護関連業

入口に駐輪しないように効果があり、カラーコンににつけると非常に見やすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32576485
2021-07-22
用途: カラーコーンに取り付け
製造業

伸縮式コーンベッド付H720mm に付けて使用しています。かぶせるだけで簡単、とくに不満はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 32576494
2021-02-27
用途: 自治会での街路樹整備の備品として購入

抜き取って畳めるので、収納場所が節約できる。
とても良い。

対象商品 : 32576503
2020-10-09
用途: 立ち入り禁止
サービス業

カラーコーンにぴったりフィットし、見やすいし見栄も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 32576485
2020-03-27
用途: 狭いクランクの先の行き止まりに入り込んでくる迷い車や迷いバイク用に
金融・保険業

届いて直ぐ使い始めました。コーンにピッタリはまってダブつきもなく、厚みもあって丈夫そう。
これに反射テープを貼って夜間対応にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 32576494
2018-12-17
用途: 公道付近での作業時の注意喚起

最近はこういうものに慣れてしまったのか、
コーンとかトラロープ程度での規制では平気で危険エリアに侵入する通行人が後を絶たないので
これ位目立つ外観のものを設置しておかないと安心して作業出来ません。
県内では販売している店がなく、
120km離れた隣県のホームセンターまで買いに行っていたので
通販ですぐ入手可能なのはありがたい。
値段は隣県ホムセンの方が若干安いので、MonotaROさんにももう少し頑張っていただけたら満点。
梱包の段ボールをそのまま運搬・保存用ケースとして使えるのはGOOD。

2が参考にしています
対象商品 : 32576485
2017-09-23
用途: 建物前警告表示用
その他業種

いままで各社のコーンカバーを使ってきて、電電広告のものが一番、耐候性、耐久性が優れていることが判明しました。材質から塗料まで、研究を重ね開発した結果だと考えています。使いはじめてから朽ちるまで、約2年間は使えますのでオススメです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする