強力脱脂洗浄剤

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 32576573 品番 MRY-20J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。
食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。
工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。
洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。

原液量(mL)20000 希釈倍率標準/5〜10、落ちにくい脱脂/原液〜5 用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルミニウム・銅等のアルカリ性に弱い製品へのご使用はお避けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32576573 MRY-20J 29886158 MBP18 ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 1缶(18L) 7,198 税込7,918 メーカー違いの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32576564
2023-03-28
用途:
脱脂
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強力というわりそこまで強力ではない
普通の脱脂かな、

1人が参考にしています
対象商品:
32576564
2021-11-29
用途:
補修テープを貼る際の車体の洗浄

補修テープを車体に貼る際の洗浄に使いました。
いつもはスプレータイプを使用していたのですが、今回は使用面積が大きいので、この商品にしました。
容量もたっぷりあり、コスパ◎です。

4人が参考にしています
対象商品:
32576564
2021-09-17
用途:
パーツの脱脂

オイルまみれのバイクや、フロアマットがスッキリ。
試しに車のフロントガラスにも使ったけど、こちらもそれなりに落ちました。(他のと比べていないので効果は不明ですが、家の前のアスファルト工事で油膜でギラギラしていたのはなくなったので良かったです。)

2人が参考にしています
対象商品:
32576564
2021-09-23
用途:
機械メンテナンス

他の人も書いてる内容です。
出社して箱見たら、段ボール箱が漏れているので確認した。よこに倒した状態で梱包されてたので、漏れていた。100ccは漏れてる。他の部品はビニール袋に入ってたので、大丈夫だった。返品とは言わないが、有害な液体だったら本当に大変なことですよ。アルカリだから、漏れていいというものでもない。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
32576564
2020-08-01
用途:
車のボディーコーティング前の脱脂に使用
建設業・工事業

ボディーコーティングを行う車両の脱脂に使用。
1/10に希釈して使用したが効果は十分。

匂いがなく、泡立ちせず簡単に水で洗い流せるためとても使いやすい。
量が多いため★-1。1リットル程度の安価なボトル販売を望む。

12人が参考にしています
対象商品:
32576564
2020-09-23
用途:
塗装前の下地処理用に

この製品を使ってから塗装の食いつきが良くなったのか剥げは確実に少なくなった気がします。

5人が参考にしています
対象商品:
32576564
2020-05-12
用途:
塗装に使用
その他業種

何より臭いが少なく助かっています。
住宅密集地での使用なのでご近所さんのめが気にならなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
32576564
2021-12-18
用途:
コーキング作業前の脱脂
農・林・水産業

尋常じゃない量が漏れていて商品が入っていたビニール袋を開けた瞬間そこら中がビショビショになった。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の内容は貴重なご意見として、担当部署へ連絡させていただきます
お届け時に商品汚損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする