超強力洗浄剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 32576591 品番 MRY-18S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決
VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去
汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現
高い生分解性で環境にも人にも優しい
高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能

用途
半田付け装置のメンテナンス
グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄
フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄
各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤
希釈倍率標準/20〜50、頑固な汚れ/10〜20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)18000 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルミニウム・銅等のアルカリ性に弱い製品へのご使用はお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする