アルミ専用洗浄剤 魔りょくり〜んAL

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 32576607 品番 MRY-400AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。
中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。
臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。

タイプ中和不要 希釈倍率標準/5〜10、頑固な汚れ/原液〜5 用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32576607
2024-07-26
用途:
車両用エアコンコンデンサー清掃

5倍に希薄して スプレー容器に移して使用です 吹き付けて5分程 放置後ウオッシャーにて洗浄して・・・汚れ水がドバドバと出てきました 冷え冷えになりました

3人が参考にしています
対象商品:
32576607
2024-09-01
用途:
ACコンデンサーやラジエターの洗浄に

非常に良く汚れが落ちますが、 この手の洗浄剤のお約束でしつこいくらいの「すすぎ」洗いを十分にやるのがキモですね 少量で事足りるので回数が稼げます すすぎ洗いの徹底があるので 水のないところの使用は要注意ですね 出張作業時には環境確認が必須です

2人が参考にしています
対象商品:
32576616
2024-03-27
用途:
真鍮部品の洗浄
飲食業

ろう付け前の真鍮部品の脱脂洗浄に使用。
5倍希釈で超音波洗浄機で使用するが、汚れ落ちは悪くない。
成分には水酸化ナトリウムではなく、アルカリ性無機塩とあるので、
それほど強くないアルカリ剤を使っているのでしょう。
汚れ落ちはマイルドですが、素材への影響は少ないようなので、安心して使用できる。

3人が参考にしています
対象商品:
32576607
2023-04-27
用途:
エアコン掃除
k.オフィス 様 (建設業・工事業)

使ってみたが、何か、大した事なさそう、もう少し、頑張って下さい。

対象商品:
32576607
2020-07-07
用途:
エアコンのフィンの清掃

タバコのヤニと埃で汚れていたフィンに吹きかけ暫らく放置(10分ぐらい)見た目に汚れは落ちていませんでしたが、電池式の噴霧器で水を吹き付けると汚れが落ちてきれいになりました。ひと手間必要かもしれませんがきれいになりました。

6人が参考にしています
対象商品:
32576607
2023-03-22
用途:
アルミの製品の洗浄
農・林・水産業

ブームスプレーヤーの竿についた農薬を落とすのに購入、こびりついてなかなか落ちなかった汚れが、この商品を使うと割と簡単に落ちました。

対象商品:
32576607
2019-12-28
用途:
エアコンの掃除に使用
サービス業

エアコン室内機のアルミフィンに使用しました。汚れ落ちはホームセンター等で売ってる洗浄スプレーより良いです。ただ驚くほどではなかったですね。アルミ専用の洗剤なんで、エアコン以外にも使える場所があるのがウリという感じですかね。

2人が参考にしています
対象商品:
32576625
2017-08-06
用途:
エアコン洗浄用
有限会社アクセス 様

強力な洗浄力と、何よりコスパ重視なら、おすすめです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする