キエール

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード32577115 品番TKTY-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!

使用上の注意
軽いコケやカビならば翌日には効果が現れますが、汚れの度合いや気象状況で除去日数は異なります。
コケの厚く付着している場所には繰返し散布することで効果を発揮します。
使用方法減液まま 用途屋外専用 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材 適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 質量(g)約479 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×98×56 液性中性 使用の目安約4〜8m2分(約畳3〜6帖分)/1本 使用場所屋外 商品タイプ本体
注意
※4L濃縮タイプは噴霧器・スプレー容器等で5倍に薄めてご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32577115 TKTY-001 21365584 TKTY-001 キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売) キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売) 1本(400mL) 679 税込747 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-25
用途:
外壁掃除
ヘアーエース 様 (サービス業)

とても使いやすく、コケが取れました
期待出来る商品です。

対象商品:
32577115
2022-06-20
用途:
塀のコケ取り
その他業種

白い塀、10mほどが、かなりきれいになりました。
小さい緑色の斑点が増えて、かなり緑色っぽく見えていたのが、白い塀によみがえり
喜んでいます。スプレーした時、強く飛散しないのが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
32577115
2020-10-13
用途:
便利べんり
製造業

スプレーした後に水洗いなどの洗浄が必要ない。
そのまま放置すればすっかり綺麗になります。

対象商品:
32577115
2020-04-13
用途:
コンクリートにスプレーした
教育・研究機関

冬にできたコンクリート上のコケ(緑色に広がったもの)をとりたくて、まずは少量のスプレーボトルで試そうと購入してみました。結論から言うと満足しています。先に砂、泥などを掃除して乾燥してからスプレーするつもりでしたが、日差しが出たチャンスを利用していきなりそのままスプレーし放置しました。数時間して確認に行くと、緑色は消えていました。これはラク!!こすることなくキレイになりました。次は大容量タイプをリピートするつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
32577115
2020-05-14
用途:
ベランダの苔退治
サービス業

ベランダに発生した苔をブラシ等で綺麗に取った後、キエールを散布しました。スプレー式容器入りでとても使い易かったです。今後しばらく苔が再発しないことを願っています。

対象商品:
40320386
2020-04-21
用途:
リピート購入。
不動産業

少しずつ確実にコケやカビが取れます。
即効性はないので、次の日に変わった!というほどではないが、当日でも、コケの浮きは確認できた。

対象商品:
32577115
2020-09-23
用途:
屋外の塗り壁のカビ取り

屋外の塗り壁のカビ・コケをとる為に購入。
沢山かければ、それなりにコケは薄くなりますが、カビはどうかな!?漂白効果が無いので、新品同様とまでは行きません。
大きな面積には不向きだと思いますが、局所的ならこちらで充分かと思います。

対象商品:
32577115
2019-06-14
用途:
賃貸物件のインターロッキングに使用
不動産業

雨水等を吸収するタイルのせいか、苔に悩まされていました。高圧洗浄も試みましたが、効果は薄かったです。しかしこの商品は効果抜群です!まだ一回しかスプレーしていませんが、その後苔は生えていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする