SKバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 材質ポリプロピレン 注文コード32577133 品番NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。

幅(mm)15 長さ(m)1000 厚さ(mm)0.52 材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×105 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32577133
2014-03-02
用途:
荷物の荷締め、転倒防止用。
森下製作所 様

薄くて扱いやすい。縦に裂けやすい点がやや不満です。

対象商品:
32577133
2012-05-31
用途:
梱包作業

梱包機は無く手締めでの梱包なのですがこのバンドは柔らかいので締めやすいと思います。

対象商品:
32577142
2013-02-01
用途:
荷造り

前回使用してよかったのでリピートしました。
またなくなれば使いたいです。

対象商品:
32577142
2012-03-04
用途:
段ボールなど軽梱包作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

長さも十分で固すぎない為リピートで使っています。カッターでの切断時にややほつれ気味になりますが軽梱包には必要充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする