GAM31 ガードマンUR型 平面マガリ マサル工業 1個 GAM31 32577194

GAM31 ガードマンUR型 平面マガリ マサル工業 32577194 GAM31 ガードマンUR型 平面マガリ マサル工業 32577194

ガードマンUR型 平面マガリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32577194 品番 GAM31
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。

グレー 寸法W(mm)48 寸法H(mm)12.5 寸法L(mm)76.5 トラスコ品番785-0859 材質ABS 形状平面曲ガリ 質量(g)15 寸法L2(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:344

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする