マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ガードマンUR型 平面マガリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32577212
品番
GAM41
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
色
グレー
寸法W(mm)
64
寸法H(mm)
14.5
寸法L(mm)
99
トラスコ品番
785-0875
材質
ABS
形状
平面曲ガリ
質量(g)
25
寸法L2(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号