マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ガードマンUR型 T型ブンキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32577237
品番
GAT31
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号〜7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
色
グレー
寸法W(mm)
48
寸法H(mm)
12.5
寸法L(mm)
105
材質
ABS
形状
T型ブンキ
質量(g)
23
寸法L2(mm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号