マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ガードマンUR型 エンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32577307
品番
GAE43
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥239
¥
169
バスケットに入れる
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンUR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
色
ミルキーホワイト
寸法W(mm)
65.2
寸法H(mm)
14.9
寸法L(mm)
20.5
用途
●末端の閉塞に。
材質
ABS
形状
エンド
質量(g)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号