セット内容洗浄シート(TA918A-1)(一般壁掛け用 400×880×400mm)×1、防水作業マット(TA918AM)(2000×1850mm)×1、壁保護シート(TA918AL)(2500×1350mm)×1、支持金具(TA918A-10)(洗浄シート固定用)×3、サクションポンプ(ドレンホースのつまり除去)×1、洗浄剤(TA915N-1)(アルカリ性アルミフィンクリーナー、2.4L)×2、中和剤(TA916Y-2)(洗浄後のリンス・中和剤、4L)×1、消臭・除菌スプレー(TA916Y-6)(エアコンの消臭・除菌、480mL)×1、外装洗浄剤(TA916YA)(外装パネルの汚れ落とし、450mL)×1、ポリバケツ(排水受けに、10L)×2、ブラシ(アルミフィンの埃落とし)×1、ゴーグル×1、タオルウエス×1、ゴム手袋(TA967CJ-3)×1、ガムテープ×1、基盤保護シート(幅550mm×長さ25m巻)×1、洗浄機(TA352DA)(3.5MPa、3.5L/min)×1、収納ケース(W660×D440×H400)×1