セット内容洗浄シート(TA918A-1)(一般壁掛け用 400×880×400mm)×1、防水作業マット(TA918AM)(2000×1850mm)×1、壁保護シート(TA918AL)(2500×1350mm)×1、支持金具(TA918A-10)(洗浄シート固定用)×3、サクションポンプ(TA918SS)(ドレンホースのつまり除去)×1、ポリバケツ(排水受けに、10L)×2、ブラシ(アルミフィンの埃落とし)×1、ゴーグル×1、タオルウエス×1、ゴム手袋×1、ガムテープ×1、基盤保護シート(幅550mm×長さ25m巻)×1、洗浄機(TA352G)(1.18〜1.76MPa、1.74L/min)×1、収納ケース(W660×D440×H400)×1