曜日別特売
TA918A-4 壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO 32577456

TA918A-4 壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO 32577456
TA918A-4 壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO 32577456

壁掛け用洗浄シート

(18件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚タイプヒモ式注文コード32577456品番TA918A-4
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

エアコン洗浄用のシートです。

用途特大壁掛用タイプヒモ式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1800×450仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-25
用途: エアコンクリーニング
便利屋さんBBservice春日井店(BBservice)サービス業

10台程洗浄したら接合部分が破れて使えなくなりました、値段の高い商品なのてこんな低いクオリティでは困ります。

対象商品 : 32577422
2022-08-02
用途: エアコンのクリーニングで
アイナー電子卸売・小売業

エアコン室内機のクリーニングで使用。使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32577431
2021-09-23
用途: エアコンクリーニング時
サービス業

シートがしっかりしていて長持ちしそうで安心しました。
業務用サイズのエアコンクリーニングに使用しましたが
作業しやすかったです。
一般サイズも購入しました。
一般サイズはまだ使用していませんが
作業時のストレスが軽減してくれればと期待しています。
とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 32577431
2021-06-21
用途: クリーニング
プラス電気建設業・工事業

大きいサイズで使いやすいです。
水が飛び散らない
皆さんにもお勧めしたい

1が参考にしています
対象商品 : 32577422
2021-04-28
用途: エアコンクリーニング
建設業・工事業

ほとんどの家庭用エアコンをカバーできるので使っています。劣化してくるまでにそこそこ使えるので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32577447
2019-10-08
用途: エアコン洗浄
サービス業

1500mmまでできるのはOKだが、小さいタイプには、余り部分が多く使用しにくいところがある。

2が参考にしています
対象商品 : 32577422
2018-06-08
用途: エアコンクリーニング
建設業・工事業

同製品使用3回目です。特に問題ありませんが、気になる点はゴム紐で締め付ける所の出口穴が、使用と共に擦れ徐々に破れてくることです。補強はしてありますが、もう少し丈夫な物にしていただけると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 32577422
2020-10-10
用途: エアコンのクリニーング

やや良い商品と思うけど値段が高いと思います。開封口に工夫して欲しいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする