曜日別特売
No.55 白無地汎用ボックス HEIKO 32577571

 

No.55 白無地汎用ボックス HEIKO 32577571
No.55 白無地汎用ボックス HEIKO 32577571
No.55 白無地汎用ボックス HEIKO 32577571

白無地汎用ボックス

(10件のレビュー)
取扱い終了
内寸法(mm)170×270×60
内容量1パック(10箱)注文コード32577571品番No.55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

フタと本体が一体となっているタイプです。

ホワイト内寸法(mm)170×270×60材質裏白カード紙質量(g)64/枚紙厚(g/m2)350仕様サック組立式(底側は組立方式)組立方法サック組立式メーカー商品コード006835500
関連資料:仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32577544
2022-12-03
用途: ノベルティーの発送
製造業

小さなノベルティー発送用でぴったりだった。 もう少し底寸が小さい (薄い)ものがあると完璧だった

対象商品 : 32577571
2021-03-21
用途: ラッピング
卸売・小売業

サイズ感もぴったりで使いやすかった
今後も利用させて頂きます

対象商品 : 09887981
2020-09-23
用途: 発送用に
Hair PUサービス業

使いやすいサイズ展開で 重宝してます
もう少し価格が安いと さらにイイです

対象商品 : 09887981
2021-05-16
用途: 商品を入れる
craftmarisサービス業

紙が薄いので、保護剤が必要かも。
割れ物で無ければ問題無いです

対象商品 : 09887945
2019-10-04
用途: 小物の発送に

見た目が良く、しっかりした箱です。薄型サイズは「ネコポス 」等格安配送の規格内に収まりますので、スマートに発送することができ重宝しています。

対象商品 : 09887945
2018-06-13
用途: 電子基板の収納
アイロジック

Arduinoのシールドなど、小型の電子基板の収納に使っています。紙箱に基板を入れておくと、ほこりもかぶりませんし、縦に積んで収納できます。

対象商品 : 09887972
2017-12-26
用途: 商品梱包
株式会社ミュー卸売・小売業

キャラメルボックスタイプの箱になります。
中に景品等を入れて使用しています。
とても使いやすいので、何度もリピートさせていただいていますが、コンパクトなのでおススメです。

対象商品 : 09887981
2018-03-07
用途: 商品梱包
ガイド・ビーコン

サイズが豊富で、価格も安く満足しています。
ただ、最初の組立てを間違えました。
このサイトの商品写真のところに、組立手順を載せてくれるともっと良いです。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見有難うございました。
組立方法がわかる資料を掲載させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする