No.56 白無地汎用ボックス HEIKO 32577587 No.56 白無地汎用ボックス HEIKO 32577587 No.56 白無地汎用ボックス HEIKO 32577587

白無地汎用ボックス

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10箱) 注文コード 32577587 品番 No.56
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フタと本体が一体となっているタイプです。

ホワイト 内寸法(mm)220×280×60 材質裏白カード紙 質量(g)80/枚 紙厚(g/m2)350 仕様サック組立式(底側は組立方式) 組立方法サック組立式 メーカー商品コード006835600
関連資料:仕様

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32577544
2022-12-03
用途:
ノベルティーの発送
製造業

小さなノベルティー発送用でぴったりだった。 もう少し底寸が小さい (薄い)ものがあると完璧だった

対象商品:
32577571
2021-03-21
用途:
ラッピング
卸売・小売業

サイズ感もぴったりで使いやすかった
今後も利用させて頂きます

対象商品:
09887981
2020-09-23
用途:
発送用に
Hair PU 様 (サービス業)

使いやすいサイズ展開で 重宝してます
もう少し価格が安いと さらにイイです

対象商品:
09887981
2021-05-16
用途:
商品を入れる
craftmaris 様 (サービス業)

紙が薄いので、保護剤が必要かも。
割れ物で無ければ問題無いです

対象商品:
09887945
2019-10-04
用途:
小物の発送に

見た目が良く、しっかりした箱です。薄型サイズは「ネコポス 」等格安配送の規格内に収まりますので、スマートに発送することができ重宝しています。

対象商品:
09887945
2018-06-13
用途:
電子基板の収納
アイロジック 様

Arduinoのシールドなど、小型の電子基板の収納に使っています。紙箱に基板を入れておくと、ほこりもかぶりませんし、縦に積んで収納できます。

対象商品:
09887972
2017-12-26
用途:
商品梱包
株式会社ミュー 様 (卸売・小売業)

キャラメルボックスタイプの箱になります。
中に景品等を入れて使用しています。
とても使いやすいので、何度もリピートさせていただいていますが、コンパクトなのでおススメです。

対象商品:
09887981
2018-03-07
用途:
商品梱包
ガイド・ビーコン 様

サイズが豊富で、価格も安く満足しています。
ただ、最初の組立てを間違えました。
このサイトの商品写真のところに、組立手順を載せてくれるともっと良いです。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見有難うございました。
組立方法がわかる資料を掲載させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする