HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
上蓋付きホワイトボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10箱)
注文コード
32577623
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
光沢のある紙を使用した高級感のある箱です。
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
260×200×120
色
ホワイト
材質(本体)
キャストボール(裏ネズ)400g/m
2
質量(g)
175/枚
組立方法
かぶせふた
材質(フタ)
キャストボール(裏ネズ)310g/m
2
メーカー商品コード
006893500