イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 真空ポンプ
イチネンTASCOの 真空ポンプ用ケース
アルミ製真空ポンプケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TA150XA、TA150VX、TA150XB、TA150VTA150F、TA150W、TA150M、TA150TR、TA150TV
注文コード
32578481
品番
TA150CS
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TA150XA、TA150VX、TA150XB、TA150V
TA150F、TA150W、TA150M、TA150TR、TA150TV
付属品
肩かけベルト
質量(kg)
2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×190×280
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×170×255