RBチューブカッター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32578594 品番 RBN28
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
適合パイプ径(Φmm)4〜28 仕様ベアリング数/9 トラスコ品番338-4004 全長(mm)93 質量(g)175 適合パイプ裸銅管 回転半径(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32578594
2022-06-29
用途:
空調工事
建設業・工事業

ベアリングがついてるので軽い力で回り
使いやすく良く切れます

対象商品:
32578612
2020-11-19
用途:
就業時
古茂田空調設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用者は使いやすいと言って、いつもこちらのメーカーを購入しています。

対象商品:
32578594
2017-11-03
用途:
空調工事

非常に使いやすくよく切れます
ベアリングがついてるので軽い力で回ります

1人が参考にしています
対象商品:
32578594
2016-02-26
用途:
銅管切断
建設業・工事業

ベアリングが付いているので、軽い力で切れます。

対象商品:
32578594
2015-10-19
用途:
冷媒配管
SANTE空調 様 (建設業・工事業)

どこよりも安かったです やはりベアリング付は よく切れます!!

対象商品:
32578594
2014-08-09
用途:
銅管の切断
建設業・工事業

REXのカッターは 素早くきれいに作業出来るので常用しています。
今回は仕事仲間からの依頼で購入しました。
価格がもう少し安ければ満点なのですが

対象商品:
32578612
2014-06-05
用途:
銅管の切断
建設業・工事業

国交省使用の肉厚の厚い冷媒管を切断する時に重宝する。
普通の銅管カッターで切るよりもバリが少ない。
この大きさで38mmまで切れる。
自分の周りではみんな使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする