付属品
ボールバルブ付チャージングホース青(150cm)×1
ボールバルブ付チャージングホース赤(150cm)×1
フィルター(吸入口のライン内部に組込済)×1
ショルダーストラップ×1
仕様
回収方式:圧縮方式/プッシュプル方式
過充填防止機器:フロン回収容器側フロートスイッチに接続
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵庫など冷媒充填量が10kg以上の機器に最適です。
質量(kg)17.5
使用温度範囲(℃)0〜39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×250×350
電源(AC V)100(50/60Hz)
回収可能冷媒CFC(R12、R502)、HCFC(R22、R123、R124)、HFC(R134a、R404A、R407C、R410A、R507A)
真空到達度自動停止時-0.05MPa(-380mmHg)
コンプレッサー1HP(850W)