押しボタンスイッチΦ25

(27件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32579644 品番 MBS101N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
形状平形 接点構成1b 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)25 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32579644 MBS101N 31654115 ABS101NG Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) 1台 829 税込912 ナショナルブランドの相当品です
32579644 MBS101N 31654106 ABS101NB Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) 1台 829 税込912 ナショナルブランドの相当品です
32579644 MBS101N 06926543 ABS101NY Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) 1個 899 税込989 ナショナルブランドの相当品です
32579644 MBS101N 31654124 ABS101NR Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) 1台 829 税込912 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
古くなった配電盤のスイッチ交換
製造業

交換後も問題なく使えて、価格も安くボタン部分の色も3色付属しているのでお勧めです。

対象商品:
32579653
2023-09-13
用途:
鉄鋼機械のスイッチ
有限会社セーデン 様

ピッタリ合うスイッチが見つかり工場の関係者も喜んでおりました。

対象商品:
32579662
2023-05-10
用途:
制御盤 組立・修理・保守

制御盤ではよく使う部品です。
お値段も安くて助かってます。
リピート購入間違いなしです。

対象商品:
32579653
2022-08-19
用途:
制御盤内スイッチ取替作業
兵庫冷熱工業株式会社 様 (建設業・工事業)

同等品のスイッチが購入出来て取替作業に満足しています。

2021-09-08
用途:
制御BOXの操作
糟谷機器製作所 様

今使用している物と同等でとても使いやすいです。
キノコ型を多く使用するので、どうか取り扱って頂きたいです。

対象商品:
32579644
2020-09-30
用途:
学習用
サービス業

30に比べて小さいのが嬉しい! 拡大していく回路に対して、操作する必要最低限な大きさは、まさにジャストフィットです。

対象商品:
32579644
2020-05-18
用途:
ブロワースイッチボックスの部品交換

全く問題なく交換出来ました。操作も確実に容易に出来て、コスパの高い商品で、おすすめです。

対象商品:
32579644
2020-05-05
用途:
自作作業灯の入り切り
建設業・工事業

端子台に剛性があり安心して締め付けれました。
3色のボタンカバー付属でうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04
質問:
商品の接点構成1a,1b,1a1bの違いは何でしょうか。
回答:
"aは押している状態が通電している状態
bは押している状態が通電していない状態
cは押すとon・offを切り替えるものとなります。
数字は回路数を表します。
1a1bでしたら、ボタンを押すと一方の回路を通電にし、一方の回路を切電を同時に行うという動作になります。"
2人が参考にしています
2021-06-30
質問:
適合する防水ゴムカバーはありますか。
回答:
適合する防水ゴムカバーは現在取扱いがございません。
2021-06-30
質問:
定格通電電流はいくつですか
回答:
定格通電電流:10A でございます。
2021-06-30

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする