※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRS-22 タフカットスキルリーマー 日研工作所 32580947 SRS-22 タフカットスキルリーマー 日研工作所 32580947

タフカットスキルリーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)22 注文コード32580947 品番SRS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など23種類から選べます 他の種類を見る

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。

刃径(Φmm)22 刃長l1(mm)40 全長L(mm)215 材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼 シャンク径d1(Φmm)20 首下長l2(mm)150 下穴取代(Φmm)0.2〜1.2 切削送り(mm/rev)0.15〜0.5 加工穴D(mm)22 刃先l(mm)11.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする